Page 310 - WURTH-METAL1

Basic HTML Version

M 05 0040
0865 740 610
0865 780 610
MWF - 08/09 - 11133 - ©
Montažne tračnice
križno spajanje
Specijalno za drugi sloj križnog
spajanja
Aluminij
Mehaničko spajanje
Gore: uložak za žlijeb M8, aluminij
(br. art. 0865 800 010)
Bočno: uložak za žlijeb M8, aluminij
(br. art. 0865 800 010)
Montažna tračnica 40x40 KV
Max. moment tromosti l x : 6,68 cm
4
Max. moment tromosti l y : 6,54 cm
4
Max. moment otpora Wx : 6,61 cm
3
Montažna tračnica 80x40 KV
Max. moment tromosti l x : 39,31 cm
4
Max. moment tromosti l y : 11,70 cm
4
Max. moment otpora Wx : 12,75 cm
3
Duljina
br. art.
JP/kom.
mm
6.100
0865 740 610
4
Duljina
br. art.
JP/kom.
mm
6.100
0865 780 610
4
0865 740 610
0865 780 610
Montažne tračnice
Standard
Aluminij
Mehaničko spajanje
Gore: Uložak za žlijeb M8, aluminij
(br. art. 0865 800 010)
Dolje: Šesterokutni vijak DIN 933
M10x25, plemeniti čelik A2 (br. art.
0096 10 25) i matica s nazubljenom
podloškom M10 plemeniti čelik A2
(br. art. 0387 000 010)
Montažna tračnica 40x40
Max. moment tromosti l x : 6,65 cm
4
Max. moment tromosti l y : 6,57 cm
4
Max. moment otpora W x : 6,61 cm
3
Montažna tračnica 80x40
Max. moment tromosti l x : 39,18 cm
4
Max. moment tromosti l y : 11,01 cm
4
Max. moment otpora W x : 9,79 cm
3
Duljina
br. art.
JP/kom.
mm
6.100
0865 741 610
4
Duljina
br. art.
JP/kom.
mm
6.100
0865 781 610
4
0865 741 610
0865 781 610
0865 741 610
0865 781 610