Dobro došli u Würth!
Kvaliteta proizvoda + Kvaliteta pruženih usluga = Zadovoljan kupac

osnovna je jednadžba na kojoj temeljimo naš sustav kvalitete, izgrađen prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Uz kvalitetu, glavno opredjeljenje tvrtke Würth-Hrvatska d.o.o. je i ekološki pristup okolišu te je usporedno sa sustavom upravljanja kvalitete uspostavljen i sustav upravljanja zaštitom okoliša prema prema zahtjevima normi ISO 14001.

Ta dva sustava zajedno čine integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, koji pokriva sve glavne procese tvrtke, od nabave, skladištenja, prodaje do otpreme.
Kao potvrdu ispunjavanja zahtjeva normi ISO 9001 i ISO 14001, a ujedno i naše uspješnosti, dobili smo certifikate međunarodno poznate i priznate certifikacijske kuće BVQI, i to za ISO 14001, prvi u Republici Hrvatskoj prema najnovijem izdanju norme iz 2004. godine.

 


Trajni nam je cilj uspostavljeni sustav kvalitete i upravljanja okolišem poboljšavati, razvijati i unaprjeđivati, naročito u smislu poboljšanja poslovnih odnosa s našim kupcima, ali i dobavljačima.

Hvala na povjerenju!











© 2005 Würth-Hrvatska d.o.o., Hrvatska
Impressum | Pravne napomene | Zaštita privatnosti | Autorska prava